Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 46
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 46
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 46
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4033965078148
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078148
EAN/GTIN:
     4033965078148
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »3112 A,« S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 46
Weitere Informationen:
Größe:
46
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 87,03*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,65*
€ 87,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 87,40*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 75,23*
€ 88,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,21*
€ 95,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,91*
€ 112,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,73*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-40
ab € 68,75*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 68,68*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,97*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 68,59*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 69,14*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-44
ab € 71,52*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-45
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.