Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 37
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 37
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 37
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4033965078117
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078117
EAN/GTIN:
     4033965078117
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
esd-sicherheitsschuhe blue s1
esd sicherheitsschuhe
Sicherheitshalbschuh »3112 A,« S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 37
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s1, A, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, , Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, S1, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsha
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 91,73*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,17*
€ 92,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,75*
€ 95,11*
3 Tage
400
€ 6,99*
ab € 79,57*
€ 97,21*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,72*
€ 99,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,15*
€ 117,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,38*
€ 115,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,68*
€ 105,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.