Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4033965078025
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078025
EAN/GTIN:
     4033965078025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »3112 A,« S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 42
Weitere Informationen:
Größe:
42
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 86,91*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 73,62*
€ 86,99*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 87,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 87,37*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,08*
€ 95,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,08*
€ 96,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-39
ab € 72,22*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-40
ab € 71,76*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-41
ab € 72,33*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-43
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.