| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4033591019904 Herst.-Nr.: 22011106 EAN/GTIN: 4033591019904 |
| |
|
| | |
| Ersatzmesser für Kreisschneider, Typ 00 und 00a, HSSE Kreisschneider System Marchner Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben aus Metallen, Kunststoffen u. ä., Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräg gestellte Messer. Mit GFS-Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial etc. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken möglich. Die verschiedenen Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen. - Für Typ 00 und 00a Nr. 6 für Kunststoffe wie Hart-PVC, Plexiglas, Polyamid etc. bis 15 mm Schnitttiefe von 1 Seite = 30 mm max. Materialstärke von beiden Seiten geschnitten ,für Stahlhalter Nr. 560-00 oder 560-00a.- Typ 6 Weitere Informationen: | | Typ: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser, Ersatzmesserfür, für, GFS, HSS-E, HSSE, Kreisschneider |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 19,62* | € 26,92* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,84* | € 27,17* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 21,92* | € 27,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,18* | € 30,65* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 33,46* | € 43,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|