| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4033591019591 Herst.-Nr.: 21012042 EAN/GTIN: 4033591019591 |
| |
|
| | |
| Stahlhalter für Kreisschneider Typ 00 und 00a Kreisschneider System Marchner Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben aus Metallen, Kunststoffen u. ä., Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräg gestellte Messer. Mit GFS-Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial etc. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken möglich. Die verschiedenen Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen. - Typ 422-00a - für Kreisschneider 00a - für Messer 422 Weitere Informationen: | | Typ: | 422-00a | für Kreisschneider: | 00a | für Messer: | 422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, GFS, Halter, Schlitzschrauben, Senkkopfschrauben, Stahlhalter, Stahlhalter-für-Kreisschneider, Zerspanung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,22* | € 122,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,85* | € 123,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,26* | € 123,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,59* | € 123,76* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 138,18* | € 168,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|