| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4033591019218 Herst.-Nr.: 21011000 EAN/GTIN: 4033591019218 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider Typ 00 Kreisschneider System Marchner Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben aus Metallen, Kunststoffen u. ä., Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräg gestellte Messer. Mit GFS-Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial etc. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken möglich. Die verschiedenen Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen. Lieferung: - Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm - Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm - Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a - Typ 00 - Schaftausführung Zylinderschaft 12 mm Ø - Schneidbereich 30-200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | 00 | Schaftausführung: | Zylinderschaft 12 mm Ø | Schneidbereich: | 30-200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00+00a, GFS, Kreisschneider-Messer, Marchner, mit, System, Typ, Ziehschnitt |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,54* | € 239,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,57* | € 241,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,41* | € 242,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,43* | € 259,58* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,34* | € 372,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|