| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4033004213035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4033004213035 EAN/GTIN: 4033004213035 |
| |
|
| | |
| Fugenleimpapier - Cellulose-Papier, 30 g/m², mit fett-, alkali- und säurefreier Gummierung - Nassklebetechnik - Besonders geeignet für helle und dünne Furniere, für Hand- und Maschinenverarbeitung- Länge 200 m - Breite 20 mm - Gelocht Nein Weitere Informationen: | | Länge: | 200 m | Breite: | 20 mm | Gelocht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 10,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,56* | € 11,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,33* | € 11,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,33* | € 11,24* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,77* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,04885* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|