Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenleimpapier ungelocht Rolle 20 mm x 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenleimpapier ungelocht Rolle 20 mm x 200m
Fugenleimpapier ungelocht Rolle 20 mm x 200m
Artikel-Nr.:
     5417B-215241
Hersteller:
     H. H. Rotert
Herst.-Nr.:
     4033004213035
EAN/GTIN:
     4033004213035
Suchbegriffe:
Fugenleimpapier
Furnierklebeband
Fugenleimpapier

• Cellulose-Papier, 30 g/m², mit fett-, alkali- und säurefreier Gummierung • Nassklebetechnik • Besonders geeignet für helle und dünne Furniere, für Hand- und Maschinenverarbeitung

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Rollenbreite:
20 mm
Ausführung:
Fugenleimpapier ungelocht
Breite:
20 mm
Rollenlänge:
200 m
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugenleimpapier ungelochtRolle 20mm x 200m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 11,09*
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,17*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 11,26*
6 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,0375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.