Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenleimpapier ungelochtRolle 20mm x 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenleimpapier ungelochtRolle 20mm x 200m
Fugenleimpapier ungelochtRolle 20mm x 200m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033004213035
Suchbegriffe:
Fugenleimpapier
Furnierklebeband
Fugenleimpapier

• Cellulose-Papier, 30 g/m², mit fett-, alkali- und säurefreier Gummierung
• Nassklebetechnik
• Besonders geeignet für helle und dünne Furniere, für Hand- und Maschinenverarbeitung

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
200 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4033004213035
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
44
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,82*
1
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 11,09*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,17*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 11,26*
6 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,0413* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.