Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider KT 45R 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider KT 45R 290 mm
Kabelschneider KT 45R 290 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4032248482160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480763
EAN/GTIN:
     4032248482160
Suchbegriffe:
Dichtungsring-Schneidemaschine
Dichtungsring-Schneidmaschine
Dichtungsringschneidemaschine
Dichtungsringschneidmaschine
Kabelschneider KT 45 R - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel - Kopf brüniert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Stahl - Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Hinweis: Nicht für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminium-Legierungen und hartgezogene Kupferkabel geeignet.- Länge 290 mm - Leiterquerschnitt 400 mm² - Schneidwerte Ø 45 mm
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Leiterquerschnitt:
400 mm²
Schneidwerte Ø:
45 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,09*
€ 264,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,31*
€ 265,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,35*
€ 265,13*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 237,30*
€ 272,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 270,23*
€ 301,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9002660000
ab € 27,91*
Ähnlich
Weidmüller
9202060000
ab € 277,98*
Ähnlich
Weidmüller
9002650000
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.