Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregeler G 3/8" NW 6 klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckregeler G 3/8" NW 6 klein
Druckregeler G 3/8" NW 6 klein
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030875000061
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     323333
EAN/GTIN:
     4030875000061
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckminderer - Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) - Gehäuse und Federdeckel aus Zinkdruckguss - Vordruckunabhängig - Mengenkompensation - Manometeranzeige: bar und psi - Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden - Maximaler Eingangsdruck: 25 bar - Druckregelbereich: 0,5 bis 10 bar - Betriebstemperatur: -10 °C bis +90 °C Hinweis: Um Ausfälle zu vermeiden, sollte ein Filter vorgeschaltet werden. - Höhe 130 mm - Anschlussgewinde G 3/8 Zoll - Durchflussmenge bei 6 bar 60 m³/h - Nennweite DN 6
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
60 m³/h
Nennweite DN:
6
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckminderer ewo, druckminderer, druckminderer 3/8", Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, Druckregeler, EWO, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030315
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 51,58*
€ 4,90*
ab € 39,29*
€ 51,73*
€ 4,80*
ab € 42,05*
€ 53,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,02*
€ 53,25*
6 Tage
14
€ 4,79*
ab € 42,47*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.