Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030875000061 Herst.-Nr.: 323333 EAN/GTIN: 4030875000061 |
| |
|
| | |
| Druckminderer - Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) - Gehäuse und Federdeckel aus Zinkdruckguss - Vordruckunabhängig - Mengenkompensation - Manometeranzeige: bar und psi - Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden - Maximaler Eingangsdruck: 25 bar - Druckregelbereich: 0,5 bis 10 bar - Betriebstemperatur: -10 °C bis +90 °C Hinweis: Um Ausfälle zu vermeiden, sollte ein Filter vorgeschaltet werden. - Höhe 130 mm - Anschlussgewinde G 3/8 Zoll - Durchflussmenge bei 6 bar 60 m³/h - Nennweite DN 6 Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Anschlussgewinde: | G 3/8 Zoll | Durchflussmenge bei 6 bar: | 60 m³/h | Nennweite DN: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckminderer ewo, druckminderer, druckminderer 3/8", Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, Druckregeler, EWO, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030315 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,72* | € 51,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,29* | € 51,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 42,05* | € 53,25* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,02* | € 53,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,47* | € 53,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|