Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer G 3/8" NW10 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckminderer G 3/8" NW10 EWO
Druckminderer G 3/8" NW10 EWO
Druckminderer G 3/8" NW10 EWO
Druckminderer G 3/8" NW10 EWO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030875000061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875000061
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckminderer, Baureihe Standard

• Druckminderer (Membranbauart) in Durchgangsform • Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) • Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation • Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad • Sonderausführungen (z. B. ohne Rücksteuerung) auf Anfrage • Manometer beidseitig montierbar • Schalttafel- oder Halterbefestigung auf Wunsch Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C Hinweis: Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage.

Weitere Informationen:
A:
54 mm
D:
100 mm
E:
67 mm
C:
30 mm
Anschluss:
G 3/8 Zoll
DN:
6 mm
Schalttafelgewinde:
M14 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckminderer ewo, druckminderer, druckminderer 3/8", Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, EWO, QR4030315
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,78*
€ 51,91*
6 Tage
18
€ 4,95*
ab € 41,44*
€ 52,15*
€ 4,80*
ab € 41,85*
€ 52,92*
€ 4,80*
ab € 41,95*
€ 52,92*
Lager 7
15
€ 4,79*
ab € 42,30*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.