Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessstativ Magnetisch D 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmessstativ Magnetisch D 35 mm
Kleinmessstativ Magnetisch D 35 mm
Kleinmessstativ Magnetisch D 35 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030615700473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4030615700473
EAN/GTIN:
     4030615700473
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Kleinmessstativ Messtechnik - Magnetfuß nicht schaltbar, die Klemmung erfolgt über eine Rändelmutter - Messuhraufnahme Ø 8 mm - Besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen Lieferung: Ohne Messgerät.- Gesamthöhe 135 mm - Magnet-Ø 35 mm - Haftkraft in N 150 N - Stativ-Ø 8 mm - Stativaufnahme M6
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
135 mm
Magnet-Ø:
35 mm
Haftkraft in N:
150 N
Stativ-Ø:
8 mm
Stativaufnahme:
M6
Weitere Suchbegriffe: ersatz messstativ, Kleinmessstative, Kleinmeßstativ, Kleinmeßstative, Messstative, Meßstativ, Meßstative, Stativ, Stative
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,89*
€ 42,36*
€ 4,90*
ab € 31,17*
€ 42,90*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,70*
€ 43,42*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,70*
€ 44,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 38,12*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.