Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D12 l30 L90 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D12 l30 L90 S8
HW-Nutfräser D12 l30 L90 S8
HW-Nutfräser D12 l30 L90 S8
HW-Nutfräser D12 l30 L90 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067810
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067810
EAN/GTIN:
     4030289067810
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
guhdo nutfräser
HW-Nutfräser mit Bohrschneide - HW-bestückte Bohrschneide - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 90 mm - Ø 12 mm - Nutzlänge 30 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
12 mm
Nutzlänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991198
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,11*
€ 52,18*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,70*
€ 52,68*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 53,51*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 42,41*
€ 54,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 47,81*
€ 62,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.