Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D10 l30 L90 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D10 l30 L90 S8
HW-Nutfräser D10 l30 L90 S8
HW-Nutfräser D10 l30 L90 S8
HW-Nutfräser D10 l30 L90 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067780
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067780
EAN/GTIN:
     4030289067780
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
guhdo nutfräser
HW-Nutfräser mit Bohrschneide - HW-bestückte Bohrschneide - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 90 mm - Ø 10 mm - Nutzlänge 30 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
10 mm
Nutzlänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991198
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,36*
€ 50,05*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 38,75*
€ 50,18*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 50,98*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 40,56*
€ 52,10*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,86*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.