Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 107/8 D12 l19 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 107/8 D12 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 107/8 D12 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 107/8 D12 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 107/8 D12 l19 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067476
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067476
EAN/GTIN:
     4030289067476
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 51 mm - Ø 12 mm - Nutzlänge 19 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Ø:
12 mm
Nutzlänge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991196
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 24,05*
€ 31,60*
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 31,63*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 31,92*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,01*
€ 32,80*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,93*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.