Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D10 l32 L64 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D10 l32 L64 S8 Z2
HW-Nutfräser D10 l32 L64 S8 Z2
HW-Nutfräser D10 l32 L64 S8 Z2
HW-Nutfräser D10 l32 L64 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067452
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067452
EAN/GTIN:
     4030289067452
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 64 mm - Ø 10 mm - Nutzlänge 32 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
64 mm
Ø:
10 mm
Nutzlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991196
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,37*
€ 43,28*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 43,63*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,81*
€ 45,21*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 35,67*
€ 46,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,68*
€ 52,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.