Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 106/8 D10 l19 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067438
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067438
EAN/GTIN:
     4030289067438
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 51 mm - Ø 10 mm - Nutzlänge 19 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Ø:
10 mm
Nutzlänge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991196
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 31,36*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 23,68*
€ 31,43*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 31,86*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 32,58*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,99*
€ 36,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.