Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2
HW-Nutfräser 104/8 D6 l19 L57 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067360
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067360
EAN/GTIN:
     4030289067360
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 57 mm - Ø 6 mm - Nutzlänge 19 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
57 mm
Ø:
6 mm
Nutzlänge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991196
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 30,54*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,08*
€ 30,71*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 31,14*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 23,88*
€ 31,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,21*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.