Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067346
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067346
EAN/GTIN:
     4030289067346
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 51 mm - Ø 5 mm - Nutzlänge 11 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Ø:
5 mm
Nutzlänge:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991196
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 29,99*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 22,66*
€ 30,22*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 30,63*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 31,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,72*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.