Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030289067322
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4030289067322
EAN/GTIN:
     4030289067322
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser - 2 HW-bestückte Schneiden - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm - Zum Fräsen und Nuten - Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe- Gesamtlänge 51 mm - Ø 4 mm - Nutzlänge 11 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Ø:
4 mm
Nutzlänge:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991196
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,23*
€ 29,53*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 29,77*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 30,20*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 23,09*
€ 30,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,19*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.