Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 500 x 20 x 0,5 mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 500 x 20 x 0,5 mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500 x 20 x 0,5 mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 500 x 20 x 0,5 mm 1/2 HP
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4029713210472
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     0460225
EAN/GTIN:
     4029713210472
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, biegsam, Helios-Preisser - Rostfreier Federbandstahl - Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen - Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen - Gerundete Kanten - EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) - 1/1-mm-Teilung unten - Länge 500 mm - Breite 20 mm - Stärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, biegsam, Biegsamer, biegsamer, Helios, Massstab, Maßstäbe/Lineale, Preisser, Stahlmassstab
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,97*
21 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,17*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,20*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,37*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,29*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.