| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4029201014179 Herst.-Nr.: 31000/43 EAN/GTIN: 4029201014179 |
| |
|
| | |
| Bau-Sicherheitshalbschuh , S3 - Aus Rindnarbenleder - Gepolsterte Lederlasche - Durchgehende Decksohle - 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle - Sohle antistatisch, öl- und säurebeständig - Stahlkappe, Stahlzwischensohle - DIN EN ISO 20345 - Rutschhemmend nach SRA - Weite: 10 - Größe 43 Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe 43 s3 weite 10, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Bau-Halbschuh, Bau-Schuh, Bau-Sicherheitshalbschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Bauhalbschuh, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, h |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,68* | € 27,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,74* | € 28,06* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,27* | € 28,56* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,26* | € 28,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,57* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|