| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4029201013622 Herst.-Nr.: 39000/43 EAN/GTIN: 4029201013622 |
| |
|
| | |
| Bau-Sicherheitsstiefel, S3 - Aus Rindnarbenleder - Gepolsterte Lederlasche - Durchgehende Decksohle - 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle - Sohle antistatisch, öl- und säurebeständig - Stahlkappe, Stahlzwischensohle - DIN EN ISO 20345 - Rutschhemmend nach SRA - Weite: 10 - Größe 43 Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe 43 s3 weite 10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bau-Sicherheitsschuh, Bau-Sicherheitsstiefel, Bauhalbschuhe, Bauschnürstiefel, Bausicherheitshalbschuhe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 20,70* | € 27,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 20,81* | € 27,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 20,85* | € 27,83* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 21,33* | € 28,30* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 21,15* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|