| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4027539107105 Herst.-Nr.: 245-040-02 EAN/GTIN: 4027539107105 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Zapfen - Vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 6911 - Schlüsselweite 4 mm - Schenkellänge 29 x 74 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 4 mm | Schenkellänge: | 29 x 74 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), sechskantschlüssel sw 4 hafu, din 6911, stiftschlüssel din 6911 4mm, 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,45* | € 0,68* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,4725* | € 0,7125* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|