Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter
Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4027474535612
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     101-200
EAN/GTIN:
     4027474535612
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben - Schenkel Spezial-Werkzeugstahl - Verzinkt - Gelenkführung - Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder - Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt - Mit breitem Maul und Flügelmutter- Länge 200 mm - Backenbreite 65 mm - Spannweite 45 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Backenbreite:
65 mm
Spannweite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Hand-Feilkloben, Handwerkzeuge, QR4029050, Turnus
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,99*
€ 41,16*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 41,20*
1 Tag
18
€ 6,90*
ab € 34,52*
€ 41,91*
5 Tage
23
€ 4,30*
ab € 33,99*
€ 42,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,74*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,45*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 18,36*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,52*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,77*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.