Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4018623807513 Herst.-Nr.: 640730/47 EAN/GTIN: 4018623807513 |
| |
|
| | |
| Bau-Sicherheitshalbschuh 640730, S3 HRO SRC - Aus hochwertigem, gefettetem Vollrindleder - Atmungsaktives BreathActive-Funktionsfutter - Anatomisch geformtes Fußbett mit Gelenkstütze und Shockabsorber - Sohle hochbelastbar, bis zu 300 °C hitzebeständig - HRO-Gummisohle mit grobstolligem Profil und dämpfender Polyurethan-Zwischensohle - Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz - CONDURA® - DIN EN ISO 20345 - Weite: 11 - Größe 47 Weitere Informationen: | | Größe: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuhe gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Bau-Sicherheitsschuh, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, Halb |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 80,69* | € 96,19* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 80,90* | € 96,22* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 83,89* | € 102,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 86,38* | € 102,88* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 96,20* | € 113,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|