Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Kreissägeblatt "BAUSA"450 x 3,5 x 30 mm, 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Kreissägeblatt "BAUSA"450 x 3,5 x 30 mm, 36 Zähne
HM Kreissägeblatt "BAUSA"450 x 3,5 x 30 mm, 36 Zähne
HM Kreissägeblatt "BAUSA"450 x 3,5 x 30 mm, 36 Zähne
HM Kreissägeblatt "BAUSA"450 x 3,5 x 30 mm, 36 Zähne
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4017689619160
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4017689619160
EAN/GTIN:
     4017689619160
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 450x30
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt BAUSA - Geeignet für alle Tischkreissägen - HW-bestücktes Baukreissägebllatt - Wechselzahn - Zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit festsitzenden Nägeln sowie Betonresten und von Brennholz, Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Kunststoffrohren- Breite 3,5 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 36 - Sägeblatt-Ø 450 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
36
Sägeblatt-Ø:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 450mm, BAUSA, HM, HM-Kreissägeblatt, Kreissägen, Maschinen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,43*
€ 42,49*
17 Tage
20
€ 4,79*
ab € 32,82*
€ 42,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,35*
€ 43,54*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 33,45*
€ 43,75*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 38,77*
€ 50,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,89*
Ähnlich
Clever Diamond
26120
ab € 39,24*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,90*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.