Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4017689619160, Diverse "HM Kreissägeblatt ""BAUSA""" 450x3,5x30mm, 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1010144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017689619160
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 450x30
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4017689619160, "HM Kreissägeblatt ""BAUSA""" 450x3,5x30mm, 36 Zähne, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
450 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Breite:
3,5 mm
Zähnezahl:
36
Marke:
Clever Diamond
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 450mm, HM-Kreissägeblatt, "HM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 32,49*
€ 42,25*
€ 4,90*
ab € 32,06*
€ 43,10*
Lager 260
21
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 43,33*
5 Tage
23
€ 6,99*
ab € 34,25*
€ 44,28*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 35,95*
€ 46,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,79*
Ähnlich
Clever Diamond
26120
ab € 39,35*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,89*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.