| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016429046044 Herst.-Nr.: DVE4016429046044 EAN/GTIN: 4016429046044 |
| |
|
| | |
| PREBENA Druckluftnagler 2XR-J50 Für Stauchkopfnägel (Brads) Typ J von 16–50 mm. Gewicht: 1,3 kg Arbeitsdruck: ca. 4–7 bar Luftverbrauch: ca. 0,6 l/Nagelung - Auslösesicherung - Abluft verstellbar - Seitenladermagazin - Rückschlagfrei - Geräuschdämpfer - Tiefeneinstellung - Abdruckschutz - Im Kunststoff-Transportkoffer Anwendungsgebiete: Sockelleisten, Zierleisten, Bilderrahmen, Glasleisten, Hohlkehlleisten, etc.- Typ 2XR-J50 Weitere Informationen: | | Typ: | 2XR-J50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Stauchkopfnagel, Stauchkopfstift, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 2XR-J50, Nagler, PREBENA, Prebena-Nageltechnik |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,01* | € 101,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,17* | € 101,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 105,74* | € 128,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,61* | € 128,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 126,33* | € 151,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|