| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016429041971 Herst.-Nr.: DVE4016429041971 EAN/GTIN: 4016429041971 |
| |
|
| | |
| PREBENA Rundkopf-Streifennagler 8F-RK100-S01 Für Rundkopfnägel-Streifennägel Typ RK von 50–100 mm mit Drahtmaß: 2,8–3,4 mm. Gewicht: 3,6 kg Arbeitsdruck: ca. 5–7 bar Luftverbrauch: ca. 2,2 l/Nagelung - Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung - Geräuschdämpfer - Tiefeneinstellung - Leerschusssicherung Anwendungsgebiete: Kisten, Paletten, Gestellbau, Unterkonstruktionen, Fertighausbau, Dachlatten, Schalung, Holzverbinder, etc.- Typ 8F-RK100-S01 Weitere Informationen: | | Typ: | 8F-RK100-S01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, rundkopfnagler prebena, coilnagler, rundkopfnägel druckluftnagler, Drucklugt-Streifennagler, Nagler, Streifennagler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,22* | € 518,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,66* | € 591,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 531,21* | € 597,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,33* | € 609,07* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,60* | € 700,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|