Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmessgerät shorty 305 mm Winkelfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmessgerät shorty 305 mm Winkelfix
Winkelmessgerät shorty 305 mm Winkelfix
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4016054046440
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     500101
EAN/GTIN:
     4016054046440
Suchbegriffe:
Winkel-Wasserwaage
Winkelwasserwaage
winkelwasserwaage nedo
winkel wasserwaage
Winkelmessgerät Winkelfix - Schnelle und zuverlässige Ablesung der Winkel von der Analoganzeige - Mit integrierter Wasserwaage - Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung - Ablesemöglichkeit: 0,5° - Genauigkeit: 0,25° - Messbereich: 180° - Modell Shorty - Schenkellänge 300 mm - Zirkelspitze nein
Weitere Informationen:
Modell:
Shorty
Schenkellänge:
300 mm
Zirkelspitze:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bauwinkel, Mess-, Messgerät, Messwinkel, Meßgerät, Nedo, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Neigungswasserwaage, Prüfwerkzeug, QR4029638, Schmiege, und, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Winke, Winkel, Winkel-, Winkel- und Neigungsmessgerät, Winkelmesser, Winkelmessgerät, Winkelmessgeräte, Winkelmeßgerät
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 86,95*
€ 101,15*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 87,23*
€ 101,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 101,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 101,66*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 108,85*
€ 126,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
450111
ab € 97,72*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 103,73*
Ähnlich
BMI
715 060 120
ab € 90,14*
Ähnlich
BMI
715 060 080
ab € 83,82*
Ähnlich
Nedo
405100
ab € 109,14*
Ähnlich
Nedo
405316
ab € 179,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.