| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015933005813 Herst.-Nr.: 04.0104.9 EAN/GTIN: 4015933005813 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus-Schlauchstück - Messing - Klauenabstand einheitlich 40 mm - Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen - Hochleistungs-Formdichtring NBR 300 C - Tülle mit Rippenprofil für festen Schlauchsitz - Für Schellen- und Presshülseneinbindung - Maximaler Betriebsdruck 40 bar - Anschluss 1 Zoll Weitere Informationen: | | Anschluss: | 1 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing geka 1", gewindetülle, gewindetülle 1", GEKA, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schlauchstücke, Schnellschlauchstück |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,83* | € 4,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,84* | € 4,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,45* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|