Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 100 mm
Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 100 mm
Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4015471017545
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471017545
EAN/GTIN:
     4015471017545
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Profilrolle KO 40, Stahl blank Mit Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.- Größe 100 mm - Stift-Ø 10 mm - Rollen-Ø 16 mm
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Stift-Ø:
10 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, blank, Profilrolle, Schließtechnik, stahl, Stahl, Türbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
25
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 2,83*
25
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,84*
8 Tage
75
25
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 2,85*
5 Tage
75
25
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,94*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 2,52*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,44*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,37*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,13*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,94*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,45*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,84*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 4,21*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 0,1732*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,5517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.