| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015354212753 Herst.-Nr.: DVE4015354212753 EAN/GTIN: 4015354212753 |
| |
|
| | |
| Briefeinwurf-Set 38 3826 020 Briefeinwurfschacht mit schwarzem Durchwurfschacht. Die Befestigung muss für den Briefeinwurf und die Innenklappe getrennt erfolgen. Türausschnitt 240 x 50 mm. Außenmaß 275 x 83 mm.- Material Aluminium - Ausführung mit Schacht und Klappe - Oberfläche F1 naturfarbig - Lief.-Art.-Nr. 0 38 3826 02071 0105 - Einwurfmaß L x B 230 x 40 mm - Türdicke von bis 71-100 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Ausführung: | mit Schacht und Klappe | Oberfläche: | F1 naturfarbig | Lief.-Art.-Nr.: | 0 38 3826 02071 0105 | Einwurfmaß L x B: | 230 x 40 mm | Türdicke von bis: | 71-100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefeinwurf alu, Briefeinwurf-Set, Briefkästen, FSB, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,12* | € 104,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,26* | € 105,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,19* | € 108,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,29* | € 108,97* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 98,87* | € 121,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|