| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015354124216 Herst.-Nr.: DVE4015354124216 EAN/GTIN: 4015354124216 |
| |
|
| | |
| Briefeinwurf-Set 38 3826 020 Briefeinwurfschacht mit schwarzem Durchwurfschacht. Die Befestigung muss für den Briefeinwurf und die Innenklappe getrennt erfolgen. Türausschnitt 240 x 50 mm. Außenmaß 275 x 83 mm.- Material Edelstahl - Ausführung ohne Namensschild - Oberfläche fein matt - Lief.-Art.-Nr. 0 38 3826 02061 6204 - Einwurfmaß L x B 230 x 40 mm - Türdicke von bis 40-70 mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | ohne Namensschild | Oberfläche: | fein matt | Lief.-Art.-Nr.: | 0 38 3826 02061 6204 | Einwurfmaß L x B: | 230 x 40 mm | Türdicke von bis: | 40-70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefeinwurf, Briefeinwurf-Set, Briefkästen, FSB, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,72* | € 168,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,69* | € 169,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,93* | € 171,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,04* | € 174,83* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 163,77* | € 196,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|