Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Türpuffer,10 mm 0 38 3884, Alu+F.schw.9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Türpuffer,10 mm 0 38 3884, Alu+F.schw.9005
Boden-Türpuffer,10 mm 0 38 3884, Alu+F.schw.9005
Boden-Türpuffer,10 mm 0 38 3884, Alu+F.schw.9005
Boden-Türpuffer,10 mm 0 38 3884, Alu+F.schw.9005
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4015354018966
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015354018966
EAN/GTIN:
     4015354018966
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer Unterplatte Durchmesser Unterlegplatte: 75 mm, Höhe 10 mm.- Ausführung Unterlegplatte - Höhe 10 mm - Ø 75 mm - Oberfläche schwarz - Lief.-Art.-Nr. 0 38 3884 00010 8120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegplatte
Höhe:
10 mm
Ø:
75 mm
Oberfläche:
schwarz
Lief.-Art.-Nr.:
0 38 3884 00010 8120
Weitere Suchbegriffe: Anschlagdämpfer, Boden-Türpuffer, 10, 10mm, Bumper, Feststeller, FSB, Puffer, Schrankbumper, Türbumper, Türdämpfer, Türheber, Türpuffer, und, Unterlage, Unterplatte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 8,90*
ab € 6,48064*
€ 8,80064*
3 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,45*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,49*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 7,04*
€ 9,53*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,13*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
ab € 9,5308*
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 6204
ab € 9,44843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.