Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlage Alu.schwarz D.75mm H.10mm f.Art.3316 002 015/3316 002 016 FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002017_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002017_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3316002017
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3884 00010 8120
EAN/GTIN:
     4015354018966
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
passend für Bodentürpuffer 3884 · Aluminium schwarzWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Art. 3316 002 015/3316 002 016
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
schwarz
Ø:
75 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
FSB
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpufferunterlage, Unterlage, Unterplatte, Unterplatten, Unterteil
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 8,90*
ab € 6,48064*
€ 8,84064*
2 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,47*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,53*
Lager 1498
29
1
€ 6,95*
ab € 7,04*
€ 9,57*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 7,10*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
ab € 9,5908*
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 6204
ab € 9,48843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.