Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste, schwarz 360 mm l, Durchmesser 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Bürste, schwarz 360 mm l, Durchmesser 70 mm
WC-Bürste, schwarz 360 mm l, Durchmesser 70 mm
WC-Bürste, schwarz 360 mm l, Durchmesser 70 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4014529641701
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014529641701
EAN/GTIN:
     4014529641701
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Ersatzbürste, weiß, mit schwarzen Borsten Gesamtlänge 360 mm, Durchmesser 70 mm. Lose.- Farbe weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste weiß, klobürste, klobürste bümag, Bürste, Bürsten, Clobürste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,23*
8 Tage
252
1
€ 6,99*
ab € 0,848*
€ 1,418*
1 Tag
167
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,46*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,47*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,9572*
€ 1,5972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5972*
€ 1,90067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3872*
€ 1,65077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2972*
€ 1,54367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2272*
€ 1,46037
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9572*
€ 1,13907
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.