Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4013288174031 Herst.-Nr.: 05004033001 EAN/GTIN: 4013288174031 |
| |
|
| | |
| Zyklop Metal Knarre 3/8", mit Durchsteck-4-kant, 76-fach verzahnt - Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet - Feinverzahnt - Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrentypen Vorteil: Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente. - Mit besonders kleinem Rückstellwinkel von 4,7° - Ausführung mit Durchsteck-4-kant - Länge 222 mm - Zähne 76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Durchsteck-4-kant | Länge: | 222 mm | Zähne: | 76 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, wera umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 3/8, Duchsteckknarren, Durchsteck-Knarre, Knarre, Knarren, QR5640156 |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,51* | € 37,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,49* | € 37,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,09* | € 37,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,21* | € 39,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 39,66* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|