Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkette C4 Niorosta DIN763 30m Bundware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlkette C4 Niorosta DIN763 30m Bundware
Stahlkette C4 Niorosta DIN763 30m Bundware
Stahlkette C4 Niorosta DIN763 30m Bundware
Stahlkette C4 Niorosta DIN763 30m Bundware
Stahlkette C4 Niorosta DIN763 30m Bundware
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645024494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645024494
EAN/GTIN:
     4011645024494
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Edelstahl-Schweißkette, Form und Maße nach DIN 763, gerade Form C, Edelstahl 1.4401, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 4,0 mm - T 32,0 mm - max. Tragkraft 100 kg - AB 16,0 mm - kg je Bund 6,1 - Meter / Bund 30
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
T:
32,0 mm
max. Tragkraft:
100 kg
AB:
16,0 mm
kg je Bund:
6,1
Meter / Bund:
30
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette d 4mm, din 763, edelstahlkette 30m, 763/DIN, Bundware, DIN, Edelstahl, Form, langgliedrig, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, Stahlk, ähnlich, ÄHNLICH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 7,23*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 133,9101*
€ 164,0202*
6 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,6602*
€ 164,3802*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 154,1001*
€ 187,1202*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 174,9501*
€ 210,4002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,4002*
€ 250,37624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,9901*
€ 246,31822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,5901*
€ 232,75222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,7301*
€ 223,39882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 184,0101*
€ 218,97202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 174,9501*
€ 208,19062
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,83167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.