Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlk. C4 Niorosta DIN763 30m Bw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlk. C4 Niorosta DIN763 30m Bw.
Stahlk. C4 Niorosta DIN763 30m Bw.
Stahlk. C4 Niorosta DIN763 30m Bw.
Stahlk. C4 Niorosta DIN763 30m Bw.
Artikel-Nr.:
     4012-141517
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300514
EAN/GTIN:
     4011645024494
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4401

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
T:
32 mm
AB:
16 mm
max. kg:
100
Bund:
8,1 kg
Bund::
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300514
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,69*
Lager 4012
30
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,87*
8 Tage
60
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 6,43*
2 Tage
30
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,71*
7 Tage
30
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 176,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.