Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette st.verm.brüR.20m(250 x 93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierkette st.verm.brüR.20m(250 x 93)
Zierkette st.verm.brüR.20m(250 x 93)
Zierkette st.verm.brüR.20m(250 x 93)
Zierkette st.verm.brüR.20m(250 x 93)
Zierkette st.verm.brüR.20m(250 x 93)
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645000696
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645000696
EAN/GTIN:
     4011645000696
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus Profildraht, 1843, gedreht - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich Oberfläche: MB: vermessingt, brüniert FS: feuerverzinkt, schwarz M: vermessingt- Abmessungen 250 x 93 mm - Ø 3,4 x 3,4 mm - T 40,0 mm - max. Tragkraft 21 kg - je Rolle 4,84 kg - AB 20,0 mm - Meter/Rolle 20 - Oberfläche: vermessingt, brüniert
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 93 mm
Ø:
3,4 x 3,4 mm
T:
40,0 mm
max. Tragkraft:
21 kg
je Rolle:
4,84 kg
AB:
20,0 mm
Meter/Rolle:
20
Oberfläche::
vermessingt, brüniert
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, zierkette 3,4mm, aus, gedreht, Ketten, Rollenware, Stahlkette, Typ, Vierkantdraht, Zierk, Zierketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 3,68*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 57,11*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,90*
€ 62,78*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,79*
€ 65,29*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 57,62*
€ 72,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,85*
€ 86,6915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,42*
€ 81,4198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,17*
€ 77,5523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 57,62*
€ 68,5678
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.