Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645000696, Diverse Zierk. st.verm.brü R.20m(250x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645000696
EAN/GTIN:
     4011645000696
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645000696, Zierk. st.verm.brü R.20m(250x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,4 x 3,4 mm
T:
40,0 mm
AB:
20,0 mm
Oberfläche::
vermessingt, brüniert
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. kg:
25
Rolle:
4,4 kg
Rolle::
20 m
Fach:
1022
Marke:
PÖSAMO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 3,66*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 43,70*
€ 56,78*
Lager 260
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,00*
€ 57,03*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 45,29*
€ 58,24*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,69*
€ 62,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.