Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x
Artikel-Nr.:
     223-8280863
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100577
EAN/GTIN:
     4011645000696
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette

PÖSAMO Zierkette 1843, vermessingt-brüniert, 3,4mm, Rolle 20m, 250x

Zierkette aus Vierkantdraht, gedreht
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Fach:
1022
Farbe:
vermessingt brüniert
Gewicht:
0.242 kg/m
Nenndicke:
3.4 mm
Abmessungen:
250 x 93 mm
Meter/Rolle:
20 m
Breite außen:
20 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
40 mm
Tragfähigkeit:
21 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 3,66*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,87*
€ 56,83*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 57,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 45,12*
€ 58,25*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,77*
€ 62,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.