| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4011150708032 Herst.-Nr.: DVE4011150708032 EAN/GTIN: 4011150708032 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set HX Clip - Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) - Empfänger und Sender silber - Lautstärke ca. 82 dB (A) - H x B x T Empfänger 107 x 62 x 33 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm - 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) - Gürtelclip und Wandaufhängung - 1 LED (rot) als Rufsignal - Wetterfester Sender IP44 mit Namensschild - Inklusive 1 x 3 Volt CR2032 Batterie - Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR14 / Baby) - 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar - Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Gürtelholster, Gürteltasche, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, Funkgong-Set, Gong, Klingel, Türklingel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,85* | € 17,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 17,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,92* | € 19,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,94* | € 19,69* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,18* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|