Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4010886629994 Herst.-Nr.: DVE4010886629994 EAN/GTIN: 4010886629994 |
| |
|
| | |
| Doppel-Gelenksteckschlüssel - Verchromt - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Extra großer Schwenkbereich - Mit dünnwandigen Köpfen mit UNIT DRIVE Profil - Köpfe fein geschliffen - Schaft mit Bohrungen für Drehstifte- Gesamtlänge 315 mm - Schlüsselweite 17 x 19 mm - Drehstift-Bohrung 12 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 315 mm | Schlüsselweite: | 17 x 19 mm | Drehstift-Bohrung: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Doppelgelenk-Schlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gedore, Gelenk-Steckschlüssel, Gelenkschlüssel, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,45* | € 41,64* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,86* | € 42,73* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 42,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,95* | € 43,36* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 43,35* | € 53,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|