Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 3/4" innen auf 1/2" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierstück 3/4" innen auf 1/2" außen
Reduzierstück 3/4" innen auf 1/2" außen
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010886627808
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3219
EAN/GTIN:
     4010886627808
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierstück 3/4", GEDORE - 3/4" innen auf 1/2" außen - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 56 mm
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, gedore steckschlüsseleinsatz 6kant, Adapter, Gedore, Handwerkzeug, QR4027454, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsteil, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
1
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 17,18*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 17,19*
3 Tage
134
10
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,36*
4 Tage
116
1
€ 4,79*
ab € 13,44*
€ 17,72*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,61*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,18*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,56*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,68*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.