Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel roh 1400X24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel roh 1400X24 mm
Besenstiel roh 1400X24 mm
Besenstiel roh 1400X24 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010162354138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4010162354138
EAN/GTIN:
     4010162354138
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm
Besenstiel – natur - tropenholzfrei - Aus Espenholz- Länge 1400 mm - Durchmesser 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Durchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Besenstiele, Holzstiel, Stiel, Stiele
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,63*
1 Tag
4080
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 3,74*
1 Tag
4080
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,95*
5 Tage
4080
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,95*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,47*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.